Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55050.200.0040 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M20 x 0.50X40, 5PK | AB8TWH 29DK15

APPROVED VENDOR M55050.200.0040 Insexskruv Standard rostfritt stål M20 x 0.50X40, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8TWH Modell: M55050.200.0040Korsreferens: 29DK15 / 42GX74
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
517SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM20-0.5
Drivstorlek17mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.30mm
Huvudhöjd20mm
Head TypStandard
Längd under huvudet40mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.200.0040 Insexskruv Standard rostfritt stål M20 x 0.50X40, 5PK
517SEK /packa