Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M55060.080.0025 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M8 x 1.25 X 25, 50PK | AB8NUA 26LG08

APPROVED VENDOR M55060.080.0025 Hylsskruv, platt rostfritt stål M8 x 1.25 X 25, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8NUA Modell: M55060.080.0025Cross Ref: 26LG08 / 42GY06

Få det Maj 15, Onsdag
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
262SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.17.92mm
Huvudhöjd4.96mm
Head TypFlat
Längd under huvudet25mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5058
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.080.0025 Hylsskruv, platt rostfritt stål M8 x 1.25 X 25, 50PK
262SEK /packa