BALDOR MOTOR Washdown arbetsmotorer, trefas, helt slutna, färgfria


Filter
Bastyp: Stel , Klass: F , Duty Rating: KONT , Rammaterial: Rostfritt stål , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , Montering: F1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellmotortypAmpsBasStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris (ex moms)
A
CESWDM3546
-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7636 539 SEK
B
CESWDM3709T
-19.9-16.6/8.3RG3.2 Amps027.5-9389 303 SEK
C
CSWDM3542
-2.8/1.4RG1.07 Amps04. 75-6626 217 SEK
C
CSWDM3538
-1.6 / .8RG0.608 Amps04.5-6922 706 SEK
D
VSWDM3538
-1.6 / .8N0.608 Amps04.5-6922 456 SEK
C
CSWDM3541
-2.3-2.2/1.1RG0.61 Amps02. 75-8024 366 SEK
C
CSWDM3537
-1.9-1.8 /, 9RG0.53 Amps02.5-7623 227 SEK
B
CESWDM3714T
-24/12RG5.49 Amps0410-8593 624 SEK
B
CESWDM3711T
-23-21.2/10.6RG3.41 Amps0210-9456 465 SEK
B
CESWDM3710T
-19/9.5RG4.3 Amps047.5-8182 281 SEK
B
CESWDM3615T
-13.9-13.4/6.7RG3.24 Amps045-7866 866 SEK
B
CESWDM3613T
-12.4-11.4/5.7RG2.11 Amps025-9170 744 SEK
B
CESWDM3611T
-8.1-8/4RG2 Amps043-7857 471 SEK
B
CESWDM3559T
-7.8-7.2/3.6RG1.11 Amps023-9155 792 SEK
B
CESWDM3558T
-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7646 976 SEK
B
CESWDM3555T
-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8545 336 SEK
A
CESWDM3554T
-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7638 275 SEK
D
VSWDM3542
-2.8/1.4N1.07 Amps04. 75-6625 986 SEK
A
CESWDM3546T
3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7235 748 SEK
A
CESWDM3558
3528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7544 120 SEK
A
CESWDM3554
3534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7637 291 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?