GODKÄND LEVERANTÖR M55070.450.1000 Gängad stång rostfritt stål M45 x 4.50 mm x 3 fötter | AB8FEE 25DM93

APPROVED VENDOR M55070.450.1000 gängad stång rostfritt stål M45 x 4.50 mm x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB8FEE Modell: M55070.450.1000Korsreferens: 25DM93

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
KlassA4
FinishEnkel
MaterialA4 rostfritt stål
Total längd3ft.
Temp. RäckviddInte betygsatt
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlekM45 x 4.5
Gängtypmetrisk
Sträckgräns450 N/mm-kvm.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8274
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318155051
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.450.1000 gängad stång rostfritt stål M45 x 4.50 mm x 3 fot
6 286 kr /enhet