Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MPB3324S Socket Cap Screw Standard 3/8-16 X 1-1/4, 5PK | AC2ELK 2JGF9

APPROVED VENDOR MPB3324S Socket Cap Skruv Standard 3/8-16 X 1-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC2ELK Modell: MPB3324SKorsreferens: 2JGF9
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
272SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
Finishkrom
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.25 "
MaterialLågt kolstål
Min. Brottgräns140,000 psi
Patroner2FUA1
Rockwell HårdhetC39 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek16
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3324S Socket Cap Skruv Standard 3/8-16 X 1-1/4, 5PK
272SEK /packa