Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MPB3436 Socket Cap Skruvknapp 10-32 X 3/4, 5PK | AB9WLL 2FUT1

APPROVED VENDOR MPB3436 Socket Cap Skruvknapp 10-32 X 3/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9WLL Modell: MPB3436Korsreferens: 2FUT1
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
269SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 10-32
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
Finishkrom
Huvud Dia.5 / 16 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialLågt kolstål
Min. Brottgräns145,000 psi
Patroner2FUH5
Rockwell HårdhetC39 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek32
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3436 Socket Cap Skruvknapp 10-32 X 3/4, 5PK
269SEK /packa