EATON DSL-typ Lågspänningsströmbegränsande säkringar


Eaton Bussmann DSL-typ lågspänningsströmbegränsande säkringar kan begränsa felströmmen till en nivå som är tillräckligt låg för att det inte finns några potentiella skador på den elektriska utrustningen. De används i industriella elektriska system för skydd mot överströmmar och kortslutningar.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
6DSL-A600-Q
33 098 SEK
A
6DSL-C1200
42 107 SEK
B
6DSL-D3000-Q
80 449 SEK
A
6DSL-D3000
67 026 SEK
A
6DSL-C2000
49 928 SEK
A
6DSL-B2000
42 107 SEK
A
6DSL-B1200
35 451 SEK
A
6DSL-F5000
100 170 SEK
A
6DSL-E2500
52 841 SEK
A
6DSL-A800
28 953 SEK
A
6DSL-B1600
37 827 SEK
A
6DSL-A400
29 221 SEK
A
6DSL-B1200-Q
42 533 SEK
A
6DSL-A600
27 563 SEK
A
6DSL-E4000
83 676 SEK
A
6DSL-C1600
47 396 SEK
A
6DSL-C800
39 530 SEK
A
6DSL-C1000
40 471 SEK
B
6DSL-B1600-Q
45 401 SEK
A
6DSL-D2500
62 791 SEK

Arbetsmekanism

  • Säkringen fungerar genom att värma säkringselementet på grund av strömflödet.
  • Om strömmen överstiger säkringens märkström, stiger temperaturen på säkringselementet snabbt, vilket gör att det smälter och avbryter strömflödet.

Vanliga frågor

Hur skiljer sig en lågspänningssäkring av typ DSL från en vanlig säkring?

En lågspänningssäkring av typ DSL är utformad för att begränsa mängden ström som kan strömma genom den i händelse av ett fel, medan en vanlig säkring avbryter strömflödet utan att begränsa det. Således är strömbegränsningssäkringen av DSL-typ en säkrare och effektivare lösning för att skydda mot överströmmar och kortslutningar.

Kan en lågspänningssäkring av typ DSL användas i högspänningstillämpningar?

Nej, en lågspänningssäkring av typ DSL är specifikt för lågspänningstillämpningar och ger kanske inte tillräckligt skydd i högspänningssystem.

Kommer en lågspänningssäkring av DSL-typ att påverka prestandan hos min elektriska utrustning?

Lågspänningssäkringen av DSL-typ skyddar din elektriska utrustning mot överströmmar och kortslutningar och påverkar inte din utrustnings prestanda när den fungerar normalt.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en lågspänningssäkring av DSL-typ?

När du väljer en DSL-typ lågspänningsströmbegränsande säkring för en specifik tillämpning, se över spännings- och strömkraven för ditt elektriska system och överströms- och kortslutningsskyddsbehoven för din utrustning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?