Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MPB3453 Socket Cap Screw Button 3/8-24 X 3/4, 5PK | AB9WJE 2FUF3

APPROVED VENDOR MPB3453 Socket Cap Skruvknapp 3/8-24 X 3/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9WJE Modell: MPB3453Korsreferens: 2FUF3

Få det Maj 8, Onsdag
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
310SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
Finishkrom
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialLågt kolstål
Min. Brottgräns145,000 psi
Patroner2FUH5
Rockwell HårdhetC39 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek24
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3453 Socket Cap Skruvknapp 3/8-24 X 3/4, 5PK
310SEK /packa