Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MS16555-635 Dowel Pin Stainless Steel 5/32 D X 5/8 Inch Length, 25PK | AE3NDN 5EEJ6

APPROVED VENDOR MS16555-635 Dowel Pin Rostfritt stål 5/32 DX 5/8 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NDN Modell: MS16555-635Korsreferens: 5EEJ6
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
829SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.1563 till 0.1565 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)2800
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 32 "
Total längd5 / 8 "
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-635 Dowel Pin Rostfritt stål 5/32 DX 5/8 tum Längd, 25PK
829SEK /packa