VESTIL POPUP-serien pop-up bollöverföringsplattformar


Filter
Kulavståndets längd: 5 1 / 4 " , Boltavståndets bredd: 4 1 / 2 " , Färg: Grå , Material: Stål , Antal rullbollar: 48 , Användbar längd på plattformen: 47 3 / 4 " , Användbar bredd på plattformen: 41 3 / 8 " , Roller Ball Dia.: 1" , Roller Ball Raise: 0.25 "
StilModellKapacitetHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
POPUP-4048
250 Ibs8.75 "48 "40 "18 394 SEK
B
POPUP-1932
500 Ibs8.5 "32 "19 "10 113 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?