Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MS16555-644 Dowel Pin Stainless Steel 3/16D X 1 1/4 Inch Length, 25PK | AE3NDY 5EEK5

APPROVED VENDOR MS16555-644 Dowel Pin Rostfritt stål 3/16D X 1 1/4 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NDY Modell: MS16555-644Korsreferens: 5EEK5
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
384SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.1876 till 0.1878 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)4000
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd1.25 "
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-644 Dowel Pin Rostfritt stål 3/16D X 1 1/4 tum Längd, 25PK
384SEK /packa