WESTWARD 10D630 L-klämma Heavy Duty 60 Ln | AA2CGT

WESTWARD 10D630 L-klämma Heavy Duty 60 Ln

Finns i lager
Artikel: AA2CGT Modell: 10D630

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 518 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlidarmsklämma
StångmaterialStål
Barstorlek7/16 x 5-1 / 2 tum.
Bartjocklek (in.)7/16
Stångbredd (in.)5-1/2
Kläm ansikte (in.)fas1-5 / 8
handtag Längd5.5 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet4,500 lb
Max. Käftöppning60in
Nominellt klämtryck4,500
Nominell skenstorlek (in.)1-17/32 x 25/32
Öppning60in
PadtypSmooth
Skruvstorlekfas 27/32 "
Spindel Dia.fas 27/32 In.
Vridkuddefas 1-5 / 8 x 5/8 tum.
Vridbar typJa
Halsdjup6-7 / 8 "
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.563
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)166.5
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. KäftöppningPris
WESTWARD 10D628 L-klämma Heavy Duty 40 Ln | AA2CGQ 10D62840in4 377 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D630 L-klämma Heavy Duty 60 Ln
5 518 kr /enhet