Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR MS16555-652 Dowel Pin Rostfritt Stål 1/4 DX 2 Inch Längd, 25PK | AE3NEG 5EEL3

APPROVED VENDOR MS16555-652 Dowel Pin Rostfritt stål 1/4 DX 2 tum Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AE3NEG Modell: MS16555-652Korsreferens: 5EEL3
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
1 583 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.2501 till 0.2503 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)7200
Finishpassive
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material416 Stainless Steel
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd2"
Rockwell HårdhetRc 36-42
TypMil Spec överdimensionerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-652 Dowel Pin Rostfritt stål 1/4 DX 2 tum Längd, 25PK
1 583 kr /packa