Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR NAS1149-C0363R Flat Bricka Mil Spec Rostfritt stål Passar #10, 100PK | AB9KKE 2DNU2

APPROVED VENDOR NAS1149-C0363R Platt bricka Mil Spec rostfritt stål Passar #10, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9KKE Modell: NAS1149-C0363RKorsreferens: 2DNU2
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
242SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMil Spec Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#10
Inuti Dia.0.203 "
Material18-8 rostfritt stål
Utanför Dia.0.438 "
Package Vikt0.4
Rockwell HårdhetB70
Tjocklek0.057 till 0.069 "
TypMilitär specifikation

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR AN960-C2 Flat Bricka Mil Spec Rostfritt Stål Passar #2 - Paket med 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 till 0.042 "103SEK
GODKÄND LEVERANTÖR NAS620-C6 Plattbricka Mil Spec Rostfritt stål Passar #6 - Paket med 100 | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 till 0.035 "138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR NAS1149-C0363R Platt bricka Mil Spec rostfritt stål Passar #10, 100PK
242SEK /packa