Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE P14323 Clevis Pin Headless 1/4 x 1 9/32 L med 2 ringar | AC3WRV 2XAF4

APPROVED VENDOR P14323 sprintstift utan huvud 1/4 x 1 9/32 L med 2 ringar

Finns i lager
Artikel: AC3WRV Modell: P14323Korsreferens: 2XAF4
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
147SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd1 9 / 32 "
Material1215 Steel
Total längd1 9 / 32 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypRillad huvudlös
Användbar längd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P14323 sprintstift utan huvud 1/4 x 1 9/32 L med 2 ringar
147SEK /enhet