DYNABRADE Air Pencil Grinder Allmänt


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Plikt: Allmänt , Avgastyp: Bakre , Slanglängd: 60 " , Husmaterial: Aluminium , Min. Slangstorlek: 1 / 4 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Twist
StilModellVariabel hastighetGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidLagerCFM @ Full belastningGratis hastighetHPTotal längdVerktygsviktPris (ex moms)
A
51730
Nej2.0Keramik8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.9 521 SEK
B
51731
Nej2.0Keramik8.060,000 rpm0.105.25 "0.8 lb.9 432 SEK
C
51750
Nej2.0Skärmad8.060,000 rpm0.106"0.8 lb.9 002 SEK
D
51756
Nej2.0Boll8.035,000 rpm0.106"0.8 lb.8 805 SEK
E
51706
Nej2.0Boll8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.8 665 SEK
F
51700
Nej2.0Boll8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb.8 011 SEK
A
51703
Nej2.0Boll8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb.7 841 SEK
G
52863
Ja5.0Skärmad20.025,000 rpm0.305.625 "1.1 lb.8 726 SEK
H
52861
Ja5.0Boll20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb.8 557 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?