Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P14329 Gaffelnål Huvudlös 1/4 x 1 25/32l med 2 ringar | AC3WRX 2XAF6

APPROVED VENDOR P14329 sprintstift utan huvud 1/4 x 1 25/32 l med 2 ringar

Finns i lager
Artikel: AC3WRX Modell: P14329Korsreferens: 2XAF6

Få det Maj 8, Onsdag
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
88SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
Finishzink
Längd1 25 / 32 "
Material1215 Steel
Total längd1 25 / 32 "
Pin Dia.1 / 4 "
TypRillad huvudlös
Användbar längd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P14329 sprintstift utan huvud 1/4 x 1 25/32 l med 2 ringar
88SEK /enhet