Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P15-087-005 sprintstift Standard 18-8 0.375 diameter x 3 tums längd | AC3WUW 2XAL6

APPROVED VENDOR P15-087-005 sprintstift standard 18-8 0.375 diameter x 3 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC3WUW Modell: P15-087-005Korsreferens: 2XAL6
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin
FinishEnkel
Längd3"
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3"
Pin Dia.3 / 8 "
TypStandard
Användbar längd2 49 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P15-087-005 sprintstift standard 18-8 0.375 diameter x 3 tums längd
120SEK /enhet