Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR P2628FX Borrbussning Typ P Borrstorlek # 10 | AA2XFJ 11E063

APPROVED VENDOR P2628FX Borrbussning Typ P Borrstorlek # 10

Finns i lager
Artikel: AA2XFJ Modell: P2628FXKorsreferens: 11E063

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrbussning
BussningstypHuvudlös presspassning
Koncentricitetstolerans0.0003 "TIR Max
Borrstorlek# 10
FinishSTÅL
HårdhetRC 62-64
Inuti Dia.0.194 "
Inuti Dia. Tolerans0.0001- + 0.0004 "
Material52100 genom härdad
Utanför Dia.13 / 32 "
Utanför Dia. Tolerans+0.0012 - +0.0015 "
Total längd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)1.03
Fartygets bredd (cm)1.03
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBussningstypKoncentricitetstoleransBorrstorlekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransPris
GODKÄND SÄLJARE P108AU Borrbussning Typ P Borrstorlek # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "803SEK
GODKÄND LEVERANTÖR P108AV Borrbussning Typ P Borrstorlek # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "803SEK
GODKÄND LEVERANTÖR P108AX Borrbussning Typ P Borrstorlek # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "803SEK
GODKÄND LEVERANTÖR P108AY Borrbussning Typ P Borrstorlek # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "803SEK
GODKÄND SÄLJARE P108BA Borrbussning Typ P Borrstorlek # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "803SEK
GODKÄND LEVERANTÖR P108BB Borrbussning Typ P Borrstorlek # 57 | AA2RBG 10Z279 P108BB1 / 2 "Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max# 570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "889SEK
GODKÄND LEVERANTÖR P108BE Borrbussning Typ P Borrstorlek # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "Huvudlös presspassning0.0003 "TIR Max# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "889SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P2628FX Borrbussning Typ P Borrstorlek # 10
254SEK /enhet