Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR P45080-PG Flat Washer Sae Steel Fits #5, 100PK | AB9GTR 2DA51

APPROVED VENDOR P45080-PG Flat Bricka Sae Steel Passar #5, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9GTR Modell: P45080-PGKorsreferens: 2DA51

Få det Maj 7, Tisdag
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
89SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSAE Bricka
FinishEnkel
Passar bultstorlekar#5
Inuti Dia.1 / 8 "
MaterialStål
Utanför Dia.5 / 16 "
Tjocklek0.032 "
Tjocktolerans+ 0.008 / -0.007 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR P45014-PG Plattbricka Sae Steel Passar 1-1/8 tum - förpackning om 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGEnkel1.125 "1.187 "2.25 "5 kg--0.134 "525SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR P45015-PG Plattbricka Sae Steel Passar 1-1/4 tum - förpackning om 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGEnkel1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "911SEK
GODKÄND LEVERANTÖR P45017-PG Plattbricka Sae Steel Passar 1-1/2 tum - paket med 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGEnkel1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "664SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXX7 Flat Bricka 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Enkel7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "2 316 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR P45080-PG Flat Bricka Sae Steel Passar #5, 100PK
89SEK /packa