SQUARE D Q4L3250 Strömbrytare 250a 3p 240vac Lug | AG7CXQ 5B962

SQUARE D Q4L3250 effektbrytare 250a 3p 240vac Lugg

Finns i lager
Artikel: AG7CXQ Modell: Q4L3250Korsreferens: 5B962

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning240 VAC
Amps250
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup5.8 "
Ram storlek400A / Q4
Höjd11 "
Högförstärkare Trip Setting2500A
Inställning för lågförstärkare1250A
Max. AIR-betyg25kA
Max. Trådstorlek600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Trådstorlek1 AWG (Al)
MonteringFristående
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningJuli
ResetypTermisk magnet
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3395
Fartygets höjd (cm)23.09
Fartygets längd (cm)43.89
Fartygets bredd (cm)29.49
HS-kod8537109070

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
SQUARE D Q4L3300 Strömbrytare 300a 3p 240vac Lug | AF9HVE 2KDF1 Q4L330030059 614 kr
SQUARE D Q4L3350 Strömbrytare 350a 3p 240vac Lug | AF9HVF 2KDF2 Q4L335035059 490 kr
SQUARE D Q4L3400 Strömbrytare 400a 3p 240vac Lug | AG7CXR 5B965 Q4L340040064 130 kr
SQUARE D Q432250 Strömbrytare I-line Style Plug-in 250 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTL Q432250250A37 779 kr
SQUARE D Q432300 Effektbrytare I-line Style Plug-in 300 Amp 240vac 3p 25kaic@240v | AG8TTM Q432300300A37 779 kr
SQUARE D Q432350 I-Line gjuten höljesbrytare, plug-on, 350 A, 240 VAC, 3 P | AG8TTN Q432350350A37 779 kr
SQUARE D Q432400 Strömbrytare I-line Style Plug-in 400 Amp 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8TTP Q432400400A40 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D Q4L3250 effektbrytare 250a 3p 240vac Lugg
24 070 kr /enhet