GODKÄND LEVERANTÖR PCR163604001080316 Perforerad plåt 40 x 36 16 Spår 0.125 Diameter Rund | AE6ALG 5PDE1 / 9255T631

APPROVED VENDOR PCR163604001080316 Perforerad plåt 40 x 36 16 spårvidd 0.125 diameter rund

Finns i lager
Artikel: AE6ALG Modell: PCR163604001080316Korsreferens: 5PDE1 / 9255T631

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPerforerat ark
Legeringstyp1008
Mellanslag3 / 16 "
FinishKvarn
Mätare16
HårdhetsskalaBrinnell
Hål Dia.0.125 "
HålmönsterFörskjuten
HålformRunda
Längd40 "
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialKolstål
Öppen yta40%
TemperKallvalsad
Draghållfasthet49,000
Tjocklek0.06 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
Typisk hårdhet95,000
Bredd36 "
Breddstolerans+0.250 "
Sträckgräns42,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod7209900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareHål Dia.HålformÖppen ytaTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND SÄLJARE PCR143604001021116 Plåtperforerat stål 40 x 36 14 Mätare 0.500 Diameter Rund | AE6AKX 5PDD2 / 9255T931 PCR143604001021116140.5 "Runda48%0.075 "+/- 0.005 "2 204 kr
GODKÄND SÄLJARE PCR143604001040308 Plåtperforerat stål 40 x 36 14 Mätare 0.250 Diameter Rund | AE6AKY 5PDD3 / 9255T851 PCR143604001040308140.25 "Runda40%0.075 "+/- 0.005 "2 391 kr
GODKÄND SÄLJARE PCR143604003080916 Plåtperforerat stål 40 x 36 14 Spår 0.375 Diameter Rund | AE6AKZ 5PDD4 / 9255T891 PCR143604003080916140.375 "Runda40%0.075 "+/- 0.005 "2 446 kr
GODKÄNT SÄLJARE PCR163604000780108 Plåtperforerat stål 40 x 36 16 Mätare 0.078 Diameter Rund | AE6ALB 5PDD6 / 9255T491 PCR163604000780108160.078 "Runda35%0.06 "+/- 0.005 "2 139 kr
GODKÄNT SÄLJARE PCR163604001021116 Plåtperforerat stål 40 x 36 16 Mätare 0.500 Diameter Rund | AE6ALC 5PDD7 PCR163604001021116160.5 "Runda48%0.06 "+/- 0.005 "2 021 kr
GODKÄNT SÄLJARE PCR16360400102SQ Ark perforerat stål 40 x 36 16 Mätare 0.500 Diameter Fyrkant | AE6ALD 5PDD8 PCR16360400102SQ160.5 "Fyrkant53%0.06 "+/- 0.005 "3 606 kr
GODKÄNT SÄLJARE PCR163604001040308 Plåtperforerat stål 40 x 36 16 Mätare 0.250 Diameter Rund | AE6ALE 5PDD9 / 9255T861 PCR163604001040308160.25 "Runda40%0.06 "+/- 0.005 "1 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR PCR163604001080316 Perforerad plåt 40 x 36 16 spårvidd 0.125 diameter rund
2 060 kr /enhet