APPROVED VENDOR Perforerad plåt, stål


Filter
Legeringstyp: 1008 , Avsluta: Kvarn , Hårdhetsskala: Brinnell , Längd: 40 " , Längdtolerans: +/- 0.125 " , Material: Kolstål , Temperation: Kallvalsad , Brottgräns: 49,000 , Typisk hårdhet: 95,000 , Bredd: 36 " , Breddtolerans: +0.250 " , Sträckgräns: 42,000
StilModellMätareHål Dia.HålformÖppen ytaTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
PCR143604003080916
140.375 "Runda40%0.075 "+/- 0.005 "2 446 SEK
B
PCR143604001021116
140.5 "Runda48%0.075 "+/- 0.005 "2 204 SEK
C
PCR143604001040308
140.25 "Runda40%0.075 "+/- 0.005 "2 391 SEK
D
PCR163604003320532
160.094 "Runda33%0.06 "+/- 0.005 "2 008 SEK
E
PCR163604003160104
160.188 "Runda50%0.06 "+/- 0.005 "2 036 SEK
F
PCR163604003160516
160.188 "Runda32%0.06 "+/- 0.005 "2 011 SEK
G
PCR163604005320732
160.156 "Runda46%0.06 "+/- 0.005 "2 018 SEK
H
PCR163604005320316
160.156 "Runda63%0.06 "+/- 0.005 "1 997 SEK
I
PCR163604001160108
160.063 "Runda23%0.06 "+/- 0.005 "2 283 SEK
J
PCR163604005160716
160.313 "Runda46%0.06 "+/- 0.005 "1 938 SEK
F
PCR163604001040516
160.25 "Runda58%0.06 "+/- 0.005 "1 953 SEK
A
PCR163604003080916
160.375 "Runda40%0.06 "+/- 0.005 "1 964 SEK
K
PCR163604001160764
160.063 "Runda30%0.06 "+/- 0.005 "1 648 SEK
L
PCR163604001080316
160.125 "Runda40%0.06 "+/- 0.005 "2 060 SEK
C
PCR163604001040308
160.25 "Runda40%0.06 "+/- 0.005 "1 928 SEK
M
PCR16360400102SQ
160.5 "Fyrkant53%0.06 "+/- 0.005 "3 606 SEK
B
PCR163604001021116
160.5 "Runda48%0.06 "+/- 0.005 "2 021 SEK
N
PCR163604000780108
160.078 "Runda35%0.06 "+/- 0.005 "2 139 SEK
I
PCR183604001160108
180.063 "Runda23%0.048 "+/- 0.004 "1 863 SEK
L
PCR183604001080316
180.125 "Runda40%0.048 "+/- 0.004 "1 722 SEK
F
PCR183604001040516
180.25 "Runda58%0.048 "+/- 0.004 "1 777 SEK
G
PCR183604005320732
180.156 "Runda46%0.048 "+/- 0.004 "1 920 SEK
F
PCR183604003160516
180.188 "Runda51%0.048 "+/- 0.004 "1 793 SEK
D
PCR183604003320532
180.094 "Runda33%0.048 "+/- 0.004 "1 839 SEK
O
PCR183604000780108
180.078 "Runda35%0.048 "+/- 0.004 "1 901 SEK
I
PCR203604001160108
200.063 "Runda23%0.036 "+/- 0.003 "1 810 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?