Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0625-02-11 Blank Steel 4140 5/8 Inch T 2 x 11 3/4 In | AB3QWW 1UXH1

APPROVED VENDOR SB-4140-0625-02-11 Blankt stål 4140 5/8 tum T 2 x 11 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB3QWW Modell: SB-4140-0625-02-11Korsreferens: 1UXH1
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
2 386 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTomt lager
Legeringstyp4140/4142
FinishKvarn
HårdhetsskalaRc
Längd11.75 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialLegerat stål
TemperVärmebehandlad
Tjocklek0.625 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypPrecision
Typisk hårdhetC26-C32
Typisk draghållfasthet148,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka127,000 till 150,000 PSI
Bredd2"
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7228703081
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0250-04-11 Blankt stål 4140 1/4 tum T 4 x 11 3/4 tum | AB3QWJ 1UXF8 SB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"2 807 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0375-02-11 Blankt stål 4140 3/8 tum T 2 x 11 3/4 tum | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"1 943 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0375-04-11 Blankt stål 4140 3/8 tum T 4 x 11 3/4 tum | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"2 869 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0500-12-11 Blank Steel 4140 1/2 Inch T 12 x 11 3/4 In | AB3QWP 1UXG4 SB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "8 040 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0500-02-11 Blankt stål 4140 1/2 tum T 2 x 11 3/4 tum | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"1 812 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0500-04-11 Blankt stål 4140 1/2 tum T 4 x 11 3/4 tum | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"2 819 kr
GODKÄND LEVERANTÖR SB-4140-0500-06-05 Blank Steel 4140 1/2 Inch T 6 x 5 3/4 In | AB3QWU 1UXG8 SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"2 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SB-4140-0625-02-11 Blankt stål 4140 5/8 tum T 2 x 11 3/4 tum
2 386 kr /enhet