Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR SB-5052-0190-02-12 Flat Stock 5052 Aluminium 3/16 tum T 2 tum x 1 fot | AB2VHH 1NZK5

APPROVED VENDOR SB-5052-0190-02-12 Flat Stock 5052 Aluminium 3/16 tum T 2 tum x 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB2VHH Modell: SB-5052-0190-02-12Korsreferens: 1NZK5

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

300SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp5052
FinishKvarn
HårdhetsskalaBHN
Längd1"
Längdtolerans+/- 0.060 "
MaterialAluminium
TemperH32 (1/4 hård)
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.007 "
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet60
Typisk draghållfasthet33,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka28,000 PSI
Bredd2"
Breddstolerans+/- 0.060 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7606123030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypLegeringstypFinishTypisk hårdhetTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-12 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 1 fot | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "222SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-36 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 3 fot | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "348SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-72 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 6 fot | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "559SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-12 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 1 fot | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "248SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-36 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 3 fot | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "430SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 6 fot | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "723SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-02-12 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 2 tum x 1 fot | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI2"+/- 0.063 "258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SB-5052-0190-02-12 Flat Stock 5052 Aluminium 3/16 tum T 2 tum x 1 fot
300SEK /enhet