Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SBFIX0250150L-005P1 Shoulder Screw Hex 10-32 X 1-1/2 Inch, 5PK | AE4RQG 5MMR3

APPROVED VENDOR SBFIX0250150L-005P1 Axelskruv sexkant 10-32 X 1-1/2 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE4RQG Modell: SBFIX0250150L-005P1Korsreferens: 5MMR3

Få det Maj 16, Torsdag
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
375SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns90,000 PSI
Rockwell HårdhetB65
Axeldia.1 / 4 "
Axellängd1.5 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-70 grader. till 250 grader. F
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek10-32
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SBFIX0250150L-005P1 Axelskruv sexkant 10-32 X 1-1/2 tum, 5PK
375SEK /packa