Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SC22060160-100P1 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X16, 100PK | AE9FBX 6JDH6

APPROVED VENDOR SC22060160-100P1 Insexskruv Standard M6 x 1X16, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE9FBX Modell: SC22060160-100P1Korsreferens: 6JDH6
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
241SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek5mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.10mm
Huvudhöjd6mm
Head TypStandard
Längd under huvudet16mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
Tråd storlek1mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22060160-100P1 Insexskruv Standard M6 x 1X16, 100PK
241SEK /packa