ALTRONIX Årliga händelsetimer


Filter
Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 4.50 , Kapslingshöjd (in.): 12.25 , Kapslingsbredd (in.): 7.75 , Avsluta: Grey , Höjd: 1.2 " , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 12 till 24 volt växelström eller likström , Längd: 7" , Antal utgångar: 12 till 24 volt växelström eller likström , Underkategori: timer , Typ: Årlig timer , Utspänning: 12 till 24 volt växelström eller likström , Bredd: 5.5 "
StilModellMaterialPris (ex moms)
A
AT4B
Fenol eller glasfiber3 820 SEK
B
AT4
Stål4 502 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?