Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SC22120750-010P2 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 75, 10PK | AE9FDJ 6JDN0

APPROVED VENDOR SC22120750-010P2 Insexskruv Standard M12 x 1.75 X 75, 10PK

Finns i lager
Artikel: AE9FDJ Modell: SC22120750-010P2Korsreferens: 6JDN0

Få det Maj 20, Måndag
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
331SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypStandard
Längd under huvudet75mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC36mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22120750-010P2 Insexskruv Standard M12 x 1.75 X 75, 10PK
331SEK /packa