Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE STR602012C32 Axelskruv 7 / 8-9 x 2 tum Längd | AB8JMQ 25L540

APPROVED VENDOR STR602012C32 Axelskruv 7/8-9 x 2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8JMQ Modell: STR602012C32Korsreferens: 25L540
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
7 023 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.1.723-1.750 "
Huvudhöjd0.735 till 0.75 "
Head StyleStandard
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.1.25 "
Axellängd2"
Axellängdstolerans+ .25 / -0.00mm
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
Tråd storlek7 / 8-9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR STR602012C32 Axelskruv 7/8-9 x 2 tums längd
7 023 kr /enhet