Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR STR60253C02.5 Axelskruv 6-32 x 5/32 tum Längd | AB8JDU 25L357

APPROVED VENDOR STR60253C02.5 Axelskruv 6-32 x 5/32 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8JDU Modell: STR60253C02.5Korsreferens: 25L357

Få det Maj 7, Tisdag
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
136SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.0.266-0.281 "
Huvudhöjd0.115 till 0.125 "
Head StyleStandard
Material316 Stainless Steel
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.5 / 32 "
Axellängd5 / 32 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)1.02
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR STR60253C02.5 Axelskruv 6-32 x 5/32 tums längd
136SEK /enhet