Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TBC1208.1-100 Semi-Tubular Rivet 3/16 X 1/4 Inch, 100PK | AA9WZJ 1HBW9

APPROVED VENDOR TBC1208.1-100 Halvrörsnit 3/16 X 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9WZJ Modell: TBC1208.1-100Korsreferens: 1HBW9

Få det Maj 15, Onsdag
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
423SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.120 till 0.160 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.06 "
Head TypTruss
Hålstorlek0.201 "
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd1 / 4 "
NittmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TBC1208.1-100 Halvrörsnit 3/16 X 1/4 tum, 100PK
423SEK /packa