A B Kontaktformulär: SPST , DC Kontaktbetyg: 15A induktiv belastning, 5A lampbelastning @ 12V , Monteringshål: 0.5 "Dia. , Antal anslutningar: 4 , Drifttemp. Räckvidd: -10 grader till 105 grader F. , Rekommenderad användning: Belysning, länsfläkt, länspumpar, tillbehör , Stem Dia. och trådstorlek: 0.48 "Dia. 0.47" -32UNC-2A , Switchfunktion: På Av , Terminaler: 0.43 "Lödstöt / Tab
Tända vippströmställare, SPST, Marine Grade
Hubbell Wiring Device-Kellems marinklassade, enpoliga engångsvippströmbrytare är idealiska för att styra en elektrisk armatur från en enda plats i marina, konstruktions- och industriella tillämpningar. De har spade-/skruvterminaldesign för att optimera ledningsanslutningar över terminaler och en reservmutter för att passa paneler med tjocklek på upp till 3/16 tum. Dessa vippomkopplare av marin kvalitet levereras med en röd kontrollampa för att signalera när lasten är i läge På. Välj från ett brett utbud av dessa 12VDC vippomkopplare, tillgängliga i varianter med belyst vipparm och upplyst vippspets.