Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TFC1614-25 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 7/16 Inch, 25PK | AA9XDH 1HEF8

APPROVED VENDOR TFC1614-25 Halvrörsnit 1/4 X 7/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9XDH Modell: TFC1614-25Korsreferens: 1HEF8

Få det Maj 8, Onsdag
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
243SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
FinishEnkel
Grip Range0.255 till 0.317 "
Huvud Dia.0.437 "
Huvudhöjd0.078 "
Head TypOval
Hålstorlek0.266 "
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd7 / 16 "
NittmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8308203000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TFC1614-25 Halvrörsnit 1/4 X 7/16 tum, 25PK
243SEK /packa