Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR TSC0814-100 Semi-Tubular Rivet 1/8 X 7/16 Inch, 100PK | AA9WXF 1HBP5

APPROVED VENDOR TSC0814-100 Halvrörsnit 1/8 X 7/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA9WXF Modell: TSC0814-100Korsreferens: 1HBP5

Få det Maj 8, Onsdag
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
228SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-rörformig nit
Finishzink
Grip Range0.348 till 0.379 "
Huvud Dia.0.218 "
Huvudhöjd0.034 "
Head TypOval
Hålstorlek0.129 "
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd7 / 16 "
NittmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318230000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSC0814-100 Halvrörsnit 1/8 X 7/16 tum, 100PK
228SEK /packa