Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U00000.000.0001 Gängmätare | AB9NLV 2EE44

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Gängmätare

Finns i lager
Artikel: AB9NLV Modell: U00000.000.0001Korsreferens: 2EE44
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådmätare
Längd9"
MaterialPlast
åtgärderBultar, muttrar och brickor
MätområdeUSS och SAE #6 till 1", ID #8 till 5/8", 0 till 4", metrisk spårvidd 6 till 22 mm, metrisk längd 0 till 100 mm
Tjocklek0.3 "
Bredd3.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U00000.000.0001 Gängmätare
139SEK /enhet