Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01000.125.0650 Hex Cap Screw Grade 5 1-1/4-7 x 6-1/2 | AB8AND 25CL49

APPROVED VENDOR U01000.125.0650 Insexskruv, klass 5 1-1/4-7 x 6-1/2

Finns i lager
Artikel: AB8AND Modell: U01000.125.0650Korsreferens: 25CL49
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
140SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek8
Diameter1.25 "
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd25 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.875 "
Längd under huvudet6.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd2-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.251
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01000.125.0650 Insexskruv, klass 5 1-1/4-7 x 6-1/2
140SEK /enhet