Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01036.037.0150 Plow Bolt Flat 3/8-16 X 1 1/2 Inch, 25PK | AA9CBW 1CFH1

APPROVED VENDOR U01036.037.0150 Plogbult platt 3/8-16 X 1 1/2 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AA9CBW Modell: U01036.037.0150Korsreferens: 1CFH1 / 41TT39

Få det Maj 15, Onsdag
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
133SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlogbult
FinishEnkel
Grade5
Huvudvinkel80 grader
Huvud Dia.0.708 "
Huvudhöjd0.312 "
Head Typ# 3 Flat
Längd1.5 "
MaterialKolstål
Fyrkantig bredd0.387 "
DraghållfasthetSAE J 429 PSI
Tråd storlek3 / 8-16
TypFörsänkt fyrkantig hals

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6322
Fartygets höjd (cm)6.68
Fartygets längd (cm)8.41
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7318152055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01036.037.0150 Plogbult platt 3/8-16 X 1 1/2 tum, 25PK
133SEK /packa