Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01060.031.0275 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-24 X 2-3/4, 50PK | AB6ZYJ 22TD41

APPROVED VENDOR U01060.031.0275 Insexskruv, klass 5 5/16-24 X 2-3/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB6ZYJ Modell: U01060.031.0275Korsreferens: 22TD41 / 42HC69
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
434SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet2.75 "
MaterialStål
Min. Trådlängd7 / 8 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4832
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.031.0275 Insexskruv, klass 5 5/16-24 X 2-3/4, 50PK
434SEK /packa