HUBBELL PREMISE WIRING iSTATION -moduler, UNLD


Filter
Djup: 0.717 " , Längd: 1.85 " , Material: Termisk plast med hög effekt , Antal gäng: 1 , Bredd: 568723 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
IMBDSA15LA
Mandel84 SEK
B
IMBDSA15BK
Svart103 SEK
C
IMBDSA15OW
Kontorsvit111 SEK
D
IMBDSA15W
White111 SEK

iSTATION -moduler, UNLD

Hubbell Premise Wiring iSTATION-moduler används med keystone-uttag och kontakter för att ge ett rent utseende medan de täcker exponerade ställ och paneler. Dessa ramar i UNLD-serien är gjorda av kraftig termoplast för att ge kemikalie- och temperaturbeständighet. De finns i färgerna vit, kontorsvit, svart och mandel.
Raptor Supplies erbjuder också AV -modulramar i 1, 2 och 3 portalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?