Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01060.050.0375 Insexskruv, klass 5 1/2-20 X 3-3/4, 10PK | AB8AUL 25CM77

APPROVED VENDOR U01060.050.0375 Insexskruv, klass 5 1/2-20 X 3-3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8AUL Modell: U01060.050.0375Korsreferens: 25CM77 / 42HD39

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

199SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet3.75 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0814
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.050.0375 Insexskruv, klass 5 1/2-20 X 3-3/4, 10PK
199SEK /packa