Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01060.056.0100 Sexkantsskruv Grad 5 9/16-18 X 1, 25PK | AD9HDB 4RUZ2

APPROVED VENDOR U01060.056.0100 Insexskruv, klass 5 9/16-18 X 1, 25PK

Finns i lager
Artikel: AD9HDB Modell: U01060.056.0100Korsreferens: 4RUZ2 / 42HD48

Få det Maj 7, Tisdag
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
226SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek9/16 "-18
Diameter9 / 16 "
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd under huvudet1"
MaterialStål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2699
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.056.0100 Insexskruv, klass 5 9/16-18 X 1, 25PK
226SEK /packa