Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01060.062.0900 Sexkantsskruv Grade 5 5/8-18 X 9, 5PK | AB8TXB 29DK32

APPROVED VENDOR U01060.062.0900 Insexskruv, klass 5 5/8-18 X 9, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8TXB Modell: U01060.062.0900Cross Ref: 29DK32 / 156M98
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
655SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd13 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet9"
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.77
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.062.0900 Insexskruv, klass 5 5/8-18 X 9, 5PK
655SEK /packa