Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01060.075.0150 Insexskruv, klass 5 3/4-16 X 1-1/2, 10PK | AC9CUU 3FPE3

APPROVED VENDOR U01060.075.0150 Insexskruv, klass 5 3/4-16 X 1-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC9CUU Modell: U01060.075.0150Korsreferens: 3FPE3 / 42HD87
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
261SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
Grade5
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek16
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.359
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.075.0150 Insexskruv, klass 5 3/4-16 X 1-1/2, 10PK
261SEK /packa