EATON Danfoss H430 Series gummihydrauliska spiralslangar


Eaton Danfoss H430-seriens hydrauliska spiralslangar i gummi används med petroleum- och vattenbaserade vätskor för att överföra dem mellan olika komponenter i ett hydraulsystem.

Filter
Skyddsmaterial: Syntetiskt gummi , Förstärkning: (4) Spiralstålskikt , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Räckvidd: -40 grader till 260 grader , Rörmaterial: Syntetiskt gummi , Typ: Veckad
StilModellStreckstorlekSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Min. Böj radieArbetstryckPris (ex moms)
A
H43006-100
063 / 8 "100ft.51 / 64 "2-1 / 2 "6500 PSI37 544 SEK
A
H43008-100
081 / 2 "100ft.59 / 64 "3-1 / 2 "6000 psi28 948 SEK
A
H43012-100
123 / 4 "100ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI37 160 SEK
A
H43012-150
123 / 4 "150ft.1-3 / 16 "4-3 / 4 "5500 PSI58 111 SEK
A
H43016-150
161"150ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI61 607 SEK
A
H43016-100
161"100ft.1-31 / 64 "6"5100 PSI42 179 SEK
A
H43020-100
201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI78 854 SEK
A
H43020-150
201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "8-1 / 4 "4500 PSI-
RFQ
A
H43024-100
241-1 / 2 "100ft.2-3 / 16 "10 "4000 psi100 721 SEK
A
H43024-150
241-1 / 2 "150ft.2-3 / 16 "10 "4000 psi149 758 SEK

Funktioner

  • De har 4 spiralkonstruktioner för strukturell styvhet och minimalt läckage.
  • Dessa flätade slangar kommer med ett syntetgummirör och lock för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • De är trådförstärkta för ökad flexibilitet.

Standarder och godkännanden

  • ABS
  • DNS-tillägg
  • USCG
  • MSHA
  • SAE 100R12
  • EN856 4SP
  • EN856 Typ R12

Vanliga frågor

Vad är driftstemperaturen för Eaton Danfoss H430 Series hydrauliska spiralslangar i gummi?

-40 till 260 grader F.

Vad är livslängden på impulscykeln för dessa Eaton-slangar?

500000 XNUMX cykler.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?