Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01062.025.0550 Sexkantsskruv Grade 5 1/4-28 X 5-1/2, 25PK | AB7ADG 22TE56

APPROVED VENDOR U01062.025.0550 Insexskruv, klass 5 1/4-28 X 5-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7ADG Modell: U01062.025.0550Korsreferens: 22TE56 / 42HE56
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
357SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet5.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8955
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0550 Insexskruv, klass 5 1/4-28 X 5-1/2, 25PK
357SEK /packa