Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01062.037.0450 Sexkantsskruv Grad 5 3/8-24 X 4-1/2, 10PK | AB7AEM 22TE84

APPROVED VENDOR U01062.037.0450 Insexskruv, klass 5 3/8-24 X 4-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7AEM Modell: U01062.037.0450Korsreferens: 22TE84 / 42HE92

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

153SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet4.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1"
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6728
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.037.0450 Insexskruv, klass 5 3/8-24 X 4-1/2, 10PK
153SEK /packa