Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01062.062.0900 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-18 X 9, 5PK | AB8TXN 29DK43

APPROVED VENDOR U01062.062.0900 Insexskruv, klass 5 5/8-18 X 9, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8TXN Modell: U01062.062.0900Korsreferens: 29DK43 / 156N06
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
882SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd13 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet9"
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.77
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.062.0900 Insexskruv, klass 5 5/8-18 X 9, 5PK
882SEK /packa