FERNCO Flexibla kopplingar


Fernco flexibla kopplingar är tillverkade för att ansluta korrugerade polyetendräneringsrör till PVC-rör. Dessa lättinstallerade kopplingar är idealiska för avlopps-, avlopps-, avlopps- och ventilationsrör.

Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A
1070-66
6 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "855 SEK
B
1070-88
8 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "1 190 SEK

Flexibla kopplingar

Fernco flexibla kopplingar är konstruerade för att ansluta korrugerad avloppsslang av polyeten till PVC-rör. Dessa flexibla kopplingar har lätt men ändå tålig elastomer polyvinylkloridkonstruktion för att hantera tryck upp till 4.3 PSI och ett rostfritt stålband för att ge läckagesäker drift. De är idealiska för dränerings- och bevattningssystem och ger motståndskraft mot kemikalier, svamptillväxt, avloppsgaser och UV-strålar. Dessa flexibla kopplingar finns för 6 x 6 tum och 8 x 8 tum rörstorlekar på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Den dimensionella flexibiliteten hos Fernco-kopplingar säkerställer läckagesäkra rörtätningar för att förhindra infiltration och exfiltration.
  • Dessa kopplingar kan snabbt och enkelt ansluta rör av olika storlekar och material.
  • De har klämmor i rostfritt stål för att förhindra korrosion och är gjorda av seg elastomer polyvinylklorid (PVC) för att motstå skador orsakade av kemikalier, ultravioletta strålar, svamp och avloppsgaser.

Standarder och godkännanden

  • ASTM D5926
  • CL-173
  • CSA B602

Vanliga frågor

Klarar dessa kopplingar extrema temperaturer?

Fernco flexibla kopplingar har ett driftstemperaturområde på -30 till 140 grader Fahrenheit.

Vilket material används för att tillverka band av dessa kopplingar?

Fernco använder 300 rostfritt stål för att göra band i dessa kopplingar för att ge hög korrosionsbeständighet och motstå höga temperaturer.

Hur installerar man dessa kopplingar?

  • Lossa de rostfria klämmorna.
  • Skjut den flexibla kopplingen över tappändarna på de två rören.
  • Dra åt klämmorna till 60 lb-tums vridmoment.
  • Gör ett tryckprov innan du döljer fogen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?