Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01062.062.1000 Sexkantsskruv Klass 5 5/8-18 X 10, 5PK | AB8TXP 29DK44

APPROVED VENDOR U01062.062.1000 Insexskruv, klass 5 5/8-18 X 10, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8TXP Modell: U01062.062.1000Korsreferens: 29DK44 / 156N07
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
814SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd13 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet10 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9494
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.062.1000 Insexskruv, klass 5 5/8-18 X 10, 5PK
814SEK /packa